{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GKS12V-26 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Ejecución | Sierra circular manual | |
Velocidad de giro máxima | 1.400 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 85 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 15 mm | |
Profundidad de corte máxima | 26,5 mm | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,4 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078183 GKS1226 | |
EAN / GTIN | 3165140895217 | |
Número del fabricante | 06016A1005 |