{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Denominación del fabricante | GKM 18V-50 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Ejecución | Sierra circular para metal | |
Velocidad de giro máxima | 4.250 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 136 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 50 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo |
078183 GKM18V50
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4059952548371
Copiar |
|
Número del fabricante |
06016B8002
Copiar |
|
Fabricante | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |