Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, ⌀ hoja D: 190mm

Número de artículo: 584075 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
⌀ hoja D 190 mm
⌀ de perforación 30 mm
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 mm
adecuado para material Madera
Cantidad de dientes 30
Anchura de corte B 2,8 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Número del fabricante 584075 190

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Hoja de sierra circular universal de alta duración, silenciosa, insensible a los clavos. Para todas las clases de madera y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.