Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal 350 mm

Número de artículo: 584075 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 350 mm
⌀ de perforación 30 mm
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Cantidad de dientes 54
Anchura de corte B 3,2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584075 350
EAN / GTIN 4045197220912
Número del fabricante 584075 350

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Hoja de sierra circular universal de alta duración, silenciosa, insensible a los clavos. Para todas las clases de madera y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.