{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | MD | |
⌀ hoja D | 300 mm | |
⌀ de perforación | 30 mm | |
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | |
adecuado para material | Madera | |
Cantidad de dientes | 48 | |
Anchura de corte B | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 584075 300 | |
EAN / GTIN | 4045197220905 | |
Número del fabricante | 584075 300 |