Nueva generación de fresas para el mecanizado de aluminio
Fresas de alto rendimeinto GARANT Master Alu – convencen por su absoluta seguridad y alta eficiencia.

La nueva generación de fresas GARANT Master Alu convence por su alta eficacia en mecanizado de aluminio. Las innovativas fresas de alto rendimiento destacan por su larga vida útill, sobre todo por sus valores de avances muy altos y una alta velocidad de corte. La mayor eficacia de mecanizado gracias a unos acabados de máxima calidad en menos tiempo. La extensa familia de las fresas GARANT Master Alu ofrece una óptima solución para cada una de las aplicaciones, no importa si se trata del acabado, desbaste, inmersión (taladrado) o del rampeado. Las herramientas HPC están disponibles sin recubrimiento y también con el recubrimiento de la última generación DLC (también con la geometría de inmersión). El color del recubrimiento está vinculado al código de colores ISO, para que los empleados sepan identificar la aplicación de cada una de las fresas con facilidad.
Cada vez se procesa más aluminio en la producción industrial. Sus características especiales lo hacen muy valioso.

Conozca todas las fresas GARANT Master Alu

Fresas MDI GARANT Master Alu con óptimo equilibrio
La geometría de las herramientas está especialmente apropiada para el ranurado y fresado del contorno. La fresa MDI Master Alu GARANT está disponible tanto sin el recubrimiento como con el recubrimiento DLC de la última generación en color verde (según el sistema de la codificación por colores de ISO).
Info: las fresas disponen de un corte especial para compensar el desequilibrado. De este modo se garantiza un equilibrado de mayor calidad de 1.8 G para cada diámetro en altas velocidades.
- Sustrato con la mejor resistencia a la fractura y flexión.
- Los canales de evacuación de viruta de forma especial: las virutas se extraen en seguida hacia arriba. Los canales pulidos para una evacuación de viruta segura y rápida.
- Geometría de herramienta apropiada para el ranurado y fresado del contorno.
- Recubrimiento DLC de la última generación en verde (según la codificación ISO). También disponible en ejecución sin recubrimiento.
- Diámetro del núcleo ajustado para una máxima estabilidad.
- La preparación de los filos de corte especifica para la máxima seguridad del procedimiento. Así mismo se previene el desgaste y la reducción del filo cortante.

Fresas GARANT Master Alu PickPocket
Especialmente apropiadas para la inmersión (taladrado) y rampeado. La geometría frontal innovadora proporciona unos altos valores de avance y previene la formación de viruta continua durante el taladrado. Las fresas GARANT Master Alu PickPocket están disponibles en 5 ejecuciones difrerentes: sin recubrimiento o con el recubrimiento DLC de la última generación en verde (según el sistema de la codificación ISO), con y sin la refrigeración interna, con un vástago corto o largo para un taladrado más profundo. Las nuevas fresas Master Alu PickPocket es una resolución adecuada para cualquier tipo de tareas. Sugerencia: para los trabajos con altas velocidades se aconseja el mecanizado en húmedo para evitar la unión del material con la superficie, que puede ser causada por la alta generación de calor.
Tipp: Bei maximalen Vorschüben ist vorzugsweise Nassbearbeitung zu wählen, um Materialverklebungen mit der erzeugten Oberfläche, die durch die hohe Wärmebildung entstehen können, zu verhindern.
- Sustrato con la mejor resistencia a la flexión y fracción.
- Núcleo reforzado para la altísima estabilidad durante el fresado y ranurado.
- Paso de la hélice variable para una marcha suave para todas las aplicaciones. Para la mejor calidad de superficie.
- Canales de evacuación de viruta pilidos para una evacuación de viruta rápida y segura. Los canales de mayor tamaño especialmente para los metales no férricos. Para la evacuación de unas grandes cantidades de viruta.
- Ejecución con una refrigeración interna es idonea para una inmersión directa (taladrado) y para el rampeado. La geometría innovadora del frente proporciona unos altos valores de avance y evita la formación de la viruta continua durante el taladrado.
- Recubrimiento DLC de la última generación en verde.
- Preperación especifica de los filos de corte para la máxima seguridad del procedimeinto. Así mismo se evita el desgaste y la reducción de los filos cortantes.

GARANT Master Alu Fresa TPC
Con separadores de virutas para una rotura controlada de las mismas.
Información: Debido al alto desarrollo de calor durante el fresado TPC en metales no ferrosos, se debe utilizar preferentemente el mecanizado en húmedo. En particular, la formación de bordes acumulados se contrarresta de la mejor manera posible. El valor de corte ae puede aumentar a cambio.
1. Preparación definida del filo de corte para garantizar la fiabilidad del proceso y la máxima calidad de la superficie.
2. Paso de hélice variable para evitar vibraciones y favorecer un comportamiento de corte homogéneo.
3. Geometría de la cara aliviada hacia el interior para un fresado helicoidal seguro y para el hundimiento.
4. Grado de carburo sólido con excelente resistencia a la flexión-rotura, diseñado para cortar materiales no ferrosos.
5. Recubrimiento DLC de última generación en color verde.
6. Diámetro del núcleo reforzado para la estabilidad y la distribución optimizada de la fuerza durante la operación de fresado TPC.
7. Diseño y disposición del rompevirutas para evitar la acumulación de virutas.
8. Espacios de viruta optimizados, especialmente para el mecanizado TPC de aluminio, para evitar atascos de viruta y para una evacuación ideal de la misma.

Fresas de acabado MDI Master Alu GARANT
Estas fresas MDI GARANT Master Alu son especialmente eficientes para las operaciones del acabado. En comparación con otras fresas para el mecanizado de metal, estas fresas se destacan por sus filos extremadamente agudos, que las hacen imprescindibles para el mecanizado de aluminio. La comparación de los valores del redondeo de los filos de corte: las fresas del acabado MDI GARANT Master Alu r= 3,599 µm vs. las fresas del acabado MDI GARANT Master Steel r= 9,721 µm.
Las fresas están disponibles en 3 largos diferentes– todas disponen del recubrimiento DLC de la última generación en verde (según la codificación ISO).
- Núcleo endurecido para la altísima estabilidad.
- Paso de la hélice variable para una marcha suave y la reducción de vibraciones.
- 5 filos de corte para las operaciones del acabado.
- Sustrato con la mejor resistencia a la flexión y rotura.
- Recubrimiento DLC de la última generación en color verde.
- Canales de evacuación de viruta pulidos para evitar la unión del material con la superficie.
- Canales de evacuación de viruta de mayor tamaño especialmente para el mecanizado de los metales no-férricos. Para una evacuación de viruta rápida y segura y para evitar los atascamientos.
- La preparación de los filos de corte especifica para la máxima seguridad del mecanizado. Minimización de las vibraciones para la mayor calidad de las superficies.

Fresas GARANT Master Alu SlotMachine
Especialmente apropiado para las operaciones de imersión (taladrado) y rampeado. La geometría frontal innovadora proporciona los altísimos valores de avance y previene la formación de la viruta continua durante el taladrado. Las fresas GARANT Master Alu SlotMachine están disponibles en 3 diferentes ejecuciones: con y sin la refrigeración interna, con el filo de corte largo o corto. Todas las ejecuciones disponen de un recubrimiento DLC de la última generación en verde (según la codificación ISO). Sugerencia: en caso de altas velocidades se aconseja el mecanizado en húmedo para evitar la unión del material con la superficie, que puede ser causada por alta generación del calor.
- Canales de evacuación pulidos para una evacuación de viruta rápida y segura. Los canales grandes especialmente para los metales no-férricos. Para la extracción de unos volumenes de viruta grandes.
- Perfil de cocodrilo para unas virutas cortas y un corte suave. El perfil con la profundidad especial para conseguir unas virutas cortas también con los valores de avance muy elevados.
- La geometría innovadora frontal para las operaciones de inmersión (taladrado) y rampeado con los máximos valores de avance. Previenen la formación de la viruta continua durante el taladrado.
- Sustrato con la mejor resistencia a la flexión y rotura.
- Recubrimiento DLC de la última generación en verde.
- Núcleo reforzado para la máxima estabilidad durante el ranurado y fresado.
- Preparación de los filos de corte especifica para la máxima seguridad del mecanizado. De esta manera se previene también el desgaste del filo cortante.
- Paso de la hélice variable para una marcha suave en todas las aplicaciones.
Todas las fresas GARANT Master Alu están disponibles en nuestro eShop:
Puede encontrar todos nuestros productos GARANT Master Alu en nuestro eShop:
Fresas GARANT Master Alu en acción

¿Tiene usted preguntas?
¡Póngase en contacto con nosotros!
Nuestros expertos técnicos le asesoran individualmente y le ayudan a encontrar unas fresas adecuadas para cualquier tipo de aplicación. Le asesoramos en persona, llamenos o mandenos un correo.