{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,008 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191320 3 | |
EAN / GTIN | 4045197101655 | |
Número del fabricante | 191320 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico 3 mm
a petición
En stock
372 piezas en stock
21,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
303 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
15,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
18,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
557 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
570 piezas en stock
13,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin | sin | sin |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Ángulo de hélice | 42 | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |