{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Número del fabricante | 191590 3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |