Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 15mm

Número de artículo: 191590 15
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 15 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Toleranz Nenn-⌀ k10
Número de dientes Z 4
Spiralwinkel 30-40 grados
Zustellrichtung Horizontal, inclinado y vertical
Schaft DIN 1835 B con h6
Innenkühlung no
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,028 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191590 15
EAN / GTIN 4045197103703
Número del fabricante 191590 15
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Destalonado excéntrico.
Alternativa económica.