Fresas de MDI, Sin revestimiento, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Número de artículo: 201040 1,5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 26 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,004 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 201040 1,5
Copiar
EAN / GTIN 4045197111838
Copiar
Número del fabricante 201040 1,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
140
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
105
PMMA Fibra acrílica
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
PE-HD
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
130
PA 66
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
150
PEEK
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
130
PF 31
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
110
Panal de abeja Sándwich
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
Cu
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
140
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de aluminio.

Aplicación:

Especiales para el fresado de aluminio, punzonados y fresado de contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra