Fresa 5X80 mm

Número de artículo: 190750 5X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
710 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Número de dientes Z: 1
  • Ángulo de hélice: 30
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS Co 5
    Tolerancia ⌀ nominal js14
    Número de dientes Z 1
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Mango Mango cilíndrico con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 18 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 35 mm
    Longitud total L 80 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,13 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 190750 5X80
    EAN / GTIN 4045197098733
    Número del fabricante 190750 5X80

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    200
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    120
    Aluminio > 10 % Si
    N
    100
    Acero < 500 N/mm²
    P
    78
    CuZn
    N
    90
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Geometría de corte especial para aluminio y plástico.
    Con sólo un filo cortante en el perímetro y frontal.
    Con mango escalonado.
    Tam. 5 × 100 se puede utilizar especialmente como fresa para ranuras de drenaje.

    Aplicación:

    Para el rebajado a fresa de ranuras en puertas y ventanas de aluminio o plástico con fresadoras especiales altamente revolucionadas (Elu, Haffner, etc.).