Fresa 8X80 mm

Número de artículo: 190750 8X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Número de dientes Z: 1
  • Ángulo de hélice: 30
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 5
Tolerancia ⌀ nominal js14
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 14 mm
Voladizo L1 incl. cuello 54 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,23 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 190750 8X80
EAN / GTIN 4045197098757
Número del fabricante 190750 8X80

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte especial para aluminio y plástico.
Con sólo un filo cortante en el perímetro y frontal.
Con mango escalonado.
Tam. 5 × 100 se puede utilizar especialmente como fresa para ranuras de drenaje.

Aplicación:

Para el rebajado a fresa de ranuras en puertas y ventanas de aluminio o plástico con fresadoras especiales altamente revolucionadas (Elu, Haffner, etc.).