• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI 1 mm

Número de artículo: 201043 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 26 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,004 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201043 1
EAN / GTIN 4045197746115

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
125
Aluminio > 10 % Si
N
100
PMMA Fibra acrílica
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Panal de abeja Sándwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de aluminio.

Aplicación:

Especiales para el fresado de aluminio, punzonados y fresado de contornos.
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra