• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC HPC 5 mm

Número de artículo: 203115 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
45 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 4,5 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Forma del mango HA
Redondeo de esquinas rv 0,05 mm
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203115 5
EAN / GTIN 4062406249694

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
450
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Panal de abeja Sándwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC. Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos. Divisor de virutas 1×D para una trituración de virutas controlada.
Equilibrado para la máxima seguridad en el proceso y protección de la máquina a un elevado número de revoluciones.

Aplicación:

Especial para fresado de aluminio y metales no férricos.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,1 × D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 202283, 202284.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra