• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC HPC 12 mm

Número de artículo: 203115 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 61 mm
Voladizo L1 incl. cuello 72 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Forma del mango HB
Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas 0,072 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
450
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Panal de abeja Sándwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC. Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos. Divisor de virutas 1×D para una trituración de virutas controlada.
Equilibrado para la máxima seguridad en el proceso y protección de la máquina a un elevado número de revoluciones.

Aplicación:

Especial para fresado de aluminio y metales no férricos.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,1 × D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 202283, 202284.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra