{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Udførelse | høj siddehøjde | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 580 mm | |
Højdeindstillingsområde | 590 mm - 860 mm | |
Ryglæn, højdeindstillingsområde | 60 mm | |
Justering af sædehældning i grader | 6 grader | |
Sædedybdeindstillingsområde | 60 mm | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Produkttype | ESD-arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 972677 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849944012 | |
Producentnummer | 9031C-CP01-3218 |