{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 580 mm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 630 mm | |
Ryglæn, højdeindstillingsområde | 60 mm | |
Justering af sædehældning | ja | |
Justering af sædehældning i grader | 6 grader | |
Sædedybdeindstillingsområde | 60 mm | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Produkttype | ESD-arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 972672 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849943978 | |
Producentnummer | 9033C-2571-3218 |