Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med hjul, lav, Type: BLACK

Art.-nr.: 965260 BLACK
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning i grader 6 grader
Sædedybdeindstillingsområde 60 mm
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965260 BLACK
EAN/GTIN 4016849943909
Producentnummer 9033H-0551-3279

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn af kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt. Modstandsdygtigt over for desinfektionsmiddel og antibakterielt, PVC-frit.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven