{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Udførelse | med hjul | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 580 mm | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 630 mm | |
Ryglæn, højdeindstillingsområde | 60 mm | |
Justering af sædehældning i grader | 6 grader | |
Sædedybdeindstillingsområde | 60 mm | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Produkttype | ESD-arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 972676 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849943985 | |
Producentnummer | 9033C-CP01-3218 | |
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |