Arbejdsdrejestol, integralskum, med hjul, lav BLACK

Art.-nr.: 965250 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning i grader 6 grader
Sædedybdeindstillingsområde 60 mm
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965250 BLACK
EAN/GTIN 4016849943886
Producentnummer 9033H-2000-3279

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i blødt integralskum. Yderst robust, plejevenlig, vaskbar, robust og modstandsdygtigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. Modstandsdygtig over for gnistregn.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele