Arbejdsdrejestol, stofpolstring, med fødder og fodring, høj BLACK

Art.-nr.: 965272 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning i grader 6 grader
Sædedybdeindstillingsområde 60 mm
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965272 BLACK
EAN/GTIN 4016849943930
Producentnummer 9031H-MH01-3279

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn med blød stofpolstring. Bekvem og åndbar, slidstærk.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven