{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 300 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 225 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 12 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Nyttehøjde for skuffer | 225 mm | |
Antal skuffer | 3 | |
Vægt | 31 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 972020 300/3 | |
EAN/GTIN | 4062406166496 | |
Producentnummer | 972020 300/3 |