ESD-kabinet 16G med skuffer 400/4 mm

Art.-nr.: 972020 400/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde kabinet mm/antal skuffer (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 400 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 325 mm
Skuffer, nyttebredde 300 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 12
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 325 mm
Antal skuffer 4
Vægt 40 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972020 400/4
EAN/GTIN 4062406180553
Producentnummer 972020 400/4

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150972195.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 100

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven