ESD-kabinet 16G med skuffer 500/4 mm

Art.-nr.: 972020 500/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde kabinet mm/antal skuffer (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffer, nytteflade i G 12×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Højde 500 mm
    Bredde 400 mm
    Dybde 650 mm
    Nyttehøjde 425 mm
    Skuffer, nyttebredde 300 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 12
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Nyttehøjde for skuffer 425 mm
    Antal skuffer 4
    Vægt 54 kg
    Produkttype Filebænkkabinet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972020 500/4
    EAN/GTIN 4062406166915
    Producentnummer 972020 500/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

    Anvendelse:

    Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150972195.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 50; 75; 100; 200

    Lakering:

    Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven