ESD-skruetrækkersæt til Torx® og 6-kant 10

Art.-nr.: 973220 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×12
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×12
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Bredde 250 mm
    Dybde 300 mm
    Bredde i G 10
    Dybde i G 12
    Antal værktøjer 10
    Udførelse med skruetrækker
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 973220 10
    EAN/GTIN 2050002041981

    Betegnelse

    Udførelse:

    Gængse værktøjssortimenter i ESD-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    ESD-indsats af hårdt skum, tom, nr. 973200 str. 973220: 1 stk.
    WERA ESD elektronikskruetrækker til Torx® nr. 625772 str. TX4; TX5; TX6: 1 stk. af hver
    PB SWISS TOOLS ESD HEX-elektronikskruetrækker nr. 627495 str. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: 1 stk. af hver
    GARANT easyPick ESD-småtingsbeholder nr. 972312 str. 3×3/1: 1 stk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven