HEX-elektronikskruetrækker ESD, sekskant: 0,89mm

Art.-nr.: 627495 0,89
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 0,89 mm
Klingelængde 40 mm
Hel længde 133 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Kappe, drejelig ja
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627495 0,89
EAN/GTIN 7610733268443
Producentnummer 8123.0,89-40 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående drejelig hætte (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig, effektiv skruning og kraftzone til overførsel af høje momenter.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven