ESD-basismonteringssortiment, Antal værktøjer: 15

Art.-nr.: 973235 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 12×20
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 12×20
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 300 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 12
Dybde i G 20
Antal værktøjer 15
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 973235 15
EAN/GTIN 2050002041943

Betegnelse

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973235: 1 ks
Plochý ESD šroubovák ESD PB SWISS TOOLS č. 660050 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák PB SWISS TOOLS ESD pro Pozidriv č. 667687 vel. 1; 2: po 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT, špičatá hlava č. 726250 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 727170 vel. 140: 1 ks
Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727510 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta zalomená ESD HOLEX č. 727600 vel. AMB: 1 ks
ESD zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 972312 vel. 3×3/1: 3 ks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven