ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer 300 mm

Art.-nr.: 972030 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde, hus (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
Højde 300 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Bredde i G 12
Dybde i G 20
Nyttehøjde 225 mm
Udførelse til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 9,5 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972030 300
EAN/GTIN 4062406769727
Producentnummer 972030 300

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Til skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150972195.

Lakering:

Korpus lysegråt som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
  • Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven