ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer 500 mm

Art.-nr.: 972030 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 12×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
Højde 500 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Bredde i G 12
Dybde i G 20
Nyttehøjde 425 mm
Udførelse til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 13 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972030 500
EAN/GTIN 4062406769741
Producentnummer 972030 500

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Til skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150972195.

Lakering:

Korpus lysegråt som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.
  • Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven