{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Heuer Front | |
Kæbebredde | 180 mm | |
Spændvidde | 225 mm | |
Spændedybde | 100 mm | |
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 27 mm - 100 mm | |
udskiftelige bakker | nej | |
Åbningsretning | åbnes foran | |
Materiale | sænksmedet stål | |
Vægt | 29 kg | |
Produkttype | Parallel-skruestik |
Artikelnummer | 967350 180 | |
EAN/GTIN | 2050002047679 | |
Producentnummer | 100 180 |