Parallelskruestik „Heuer-Front“ 100 mm

Art.-nr.: 967350 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Heuer Front
    Kæbebredde 100 mm
    Spændvidde 125 mm
    Spændedybde 50 mm
    Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 16 mm - 30 mm
    udskiftelige bakker nej
    Åbningsretning åbnes foran
    Materiale sænksmedet stål
    Vægt 4,5 kg
    Produkttype Parallel-skruestik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 967350 100
    EAN/GTIN 2050002047631
    Producentnummer 100 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
    Åbnes foran.
    Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
    Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
    Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

    Leveringsomfang:

    Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

    Lakering:

    Hammerslag blå, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven