Parallelskruestik „Heuer-Front“, Kæbebredde: 140mm

Art.-nr.: 967350 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Heuer Front
Kæbebredde 140 mm
Spændvidde 200 mm
Spændedybde 80 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 27 mm - 70 mm
udskiftelige bakker nej
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 16 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967350 140
EAN/GTIN 2050002047655
Producentnummer 100 140

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, pulverlakeret.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven