{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Heuer Front | |
Kæbebredde | 120 mm | |
Spændvidde | 150 mm | |
Spændedybde | 65 mm | |
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 16 mm - 55 mm | |
udskiftelige bakker | nej | |
Åbningsretning | åbnes foran | |
Materiale | sænksmedet stål | |
Vægt | 9 kg | |
Produkttype | Parallel-skruestik |
Artikelnummer | 967360 120 | |
EAN/GTIN | 2050002047686 | |
Producentnummer | 101 120 |