Parallelskruestik „Heuer Front“ med drejeplade og udskiftelige bakker 120 mm

Art.-nr.: 967380 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Heuer Front
    Kæbebredde 120 mm
    udskiftelige bakker ja
    Åbningsretning åbnes foran
    Materiale sænksmedet stål
    Produkttype Parallel-skruestik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 967380 120
    EAN/GTIN 2050002047761
    Producentnummer 101 120 + 103 120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
    Åbnes foran.
    Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
    Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
    Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden. Kan vendes og udskiftes.
    Drejeplatte, kan drejes 360° trinløst og låses sikkert i enhver position.

    Leveringsomfang:

    Inklusive monteringsskruer til montering på bordpladen.

    Lakering:

    Hammerslag blå, pulverlakeret.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven