• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme, Kæbebredde: 120mm

Art.-nr.: 967723 120
Sæt pris 2 styk (DKK 118,46 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 120 mm
Monteringstype Permanentmagnet
Spændefladetype Prisme
Materiale Aluminium
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967723 120
EAN/GTIN 4045197974297
Producentnummer 967723 120

Betegnelse

Udførelse:

Skruestikbakker i strengpresset aluminium. Med integrerede permanentmagneter, passer til alle skruestikstørrelser med tilsvarende kæbebredder. Enestående holdekraft takket være stor magnetflade.
Spændeflader med prismer.

Passer til:

Alle skruestikmodeller.

Bemærk:

Ny udførelse med 50 % mere holdekraft.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven