Parallelskruestik „Heuer Front“ med drejeplade, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967370 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Heuer Front
Kæbebredde 100 mm
udskiftelige bakker nej
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967370 100
EAN/GTIN 2050002047716
Producentnummer 100 100 + 103 100

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.
Drejeplatte, kan drejes 360° trinløst og låses sikkert i enhver position.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven