• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Parallelskruestik „Heuer-Front“ med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 140mm

Art.-nr.: 967360 140
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Heuer Front
Kæbebredde 140 mm
Spændvidde 200 mm
Spændedybde 80 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 27 mm - 70 mm
udskiftelige bakker nej
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 16 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967360 140
EAN/GTIN 2050002047693
Producentnummer 101 140

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med dobbelt trapezgevind af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.
Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.
Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, pulverlakeret.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven