Drejetaburet, stofpolstring med fødder og fodring

Art.-nr.: 965412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Base-Tec
Udførelse høj siddehøjde
Sæde-⌀ 400 mm
Fodkryds-⌀ 680 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 570 mm - 850 mm
Materiale, sædeflade Stof
Materiale, fodkryds Kunststof
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Norm DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965412
EAN/GTIN 4016849572338
Producentnummer 9469H-CI01

Betegnelse

Udførelse:

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan justeres med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i blød stofpolstring, sort, med kantbeskyttelse hele vejen rundt.
Fodkryds-⌀ 680 mm. Højdejusterbart fodkryds.
Sæde-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven