{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Udførelse | uden hjul | |
Sæde-⌀ | 400 mm | |
Fodkryds-⌀ | 640 mm | |
Højdeindstilling, type | Ringudløser | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 430 mm - 600 mm | |
Materiale, sædeflade | Stof | |
Materiale, fodkryds | Kunststof | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Skammel |
Artikelnummer | 965410 | |
EAN/GTIN | 4016849572345 | |
Producentnummer | 9467H-CI01 |