Arbejdsdrejestol, træ, med fødder og fodring

Art.-nr.: 965332
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, stol 120 kg
    Serie Base-Tec
    Udførelse høj siddehøjde
    Siddebredde 430 mm
    Siddedybde 400 mm
    Ryglænshøjde 340 mm
    Fodkryds-⌀ 680 mm
    Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
    Højdeindstillingsområde 570 mm - 840 mm
    Justering af sædehældning nej
    Materiale, sædeflade Bøge-multiplex
    Materiale, fodkryds Stål
    Fodkryds, udførelse Glider med fodring
    Understel, udførelse Femarmet fod
    Armlænspar, tilpasning mulig nej
    Norm DIN 68877
    Produkttype Arbejdsdrejestol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 965332
    EAN/GTIN 4016849295428
    Producentnummer 9651H-3000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sæde og ryglæn af limet bøge-multiplex i flere lag, naturlakeret, vaskbart og modstandsdygtigt.
     
    Sæde (bredde×dybde): 430×400 mm. Ryglæn, højde: 340 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven