Drejetaburet, kunstlæder, med fødder

Art.-nr.: 965405
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Base-Tec
Udførelse uden hjul
Sæde-⌀ 400 mm
Fodkryds-⌀ 640 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 430 mm - 600 mm
Materiale, sædeflade Kunstlæder
Materiale, fodkryds Kunststof
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider
Understel, udførelse Femarmet fod
Standard DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965405
EAN/GTIN 4016849535074
Producentnummer 9467H-0551 NEU

Betegnelse

Udførelse:

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan justeres med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i vaskbart kunstlæderpolstring, sort, med kantbeskyttelse hele vejen rundt.
Fodkryds-⌀ 640 mm.
Sæde-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven