Drejetaburet, PU-skum, med fødder og fodring

Art.-nr.: 965397
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Base-Tec
Udførelse høj siddehøjde
Sæde-⌀ 350 mm
Fodkryds-⌀ 680 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 570 mm - 850 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, fodkryds Kunststof
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Norm DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965397
EAN/GTIN 4016849295633
Producentnummer 9469H-2000

Betegnelse

Udførelse:

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i robust PU-skum.
Fodkryds-⌀ 680 mm. Højdejusterbart fodkryds.
Sæde-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven