{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Udførelse | uden hjul | |
Siddebredde | 430 mm | |
Siddedybde | 400 mm | |
Ryglænshøjde | 340 mm | |
Fodkryds-⌀ | 680 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstillingsområde | 420 mm - 600 mm | |
Justering af sædehældning | nej | |
Materiale, sædeflade | Bøge-multiplex | |
Materiale, fodkryds | Stål | |
Fodkryds, udførelse | Glider | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | nej | |
Standard | DIN 68877 | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965330 | |
EAN/GTIN | 4016849295404 | |
Producentnummer | 9650H-3000 |