Arbejdsdrejestol, stofpolstring, med fødder, lav, Farve: BLUE

Art.-nr.: 965317 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Materiale, sædeflade Stof
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale blå
Fodkryds, udførelse Glider
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 13,5 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965317 BLUE
EAN/GTIN 4016849625096
Producentnummer 9020-MH32-602-502217

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn med blød stofpolstring. Komfortabel og åndbar. Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven