Multifunktionsarmlæn, par, højdeindstillelige til Work-Tec og Work-Tec plus

Art.-nr.: 965388
Sæt pris 2 styk (DKK 590,78 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec
Højdejustering 110 mm
Dybdeindstilling 40 mm
sidejustering 50 mm
Materiale, armlæn kunststof
Svingeområde 45 grader
Produkttype Armlæn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965388
EAN/GTIN 4016849095813
Producentnummer 9353

Betegnelse

Udførelse:

For at aflaste overkrop og arme kan 4D-armlænene justeres i højden (110 mm), bredden (50 mm) og dybden (60 mm) og kan desuden drejes (45°).

Anvendelse:

Armlæn til arbejdsstolene Base-Tec, Work-Tec og Work-Tec plus nr. 965300965329.
Ikke ESD-ledende.
Ikke til bøge-multiplex-udførelse nr. 965330965332.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven