Arbejdsdrejestol, stofpolstring, med fødder, lav BLACK

Art.-nr.: 965317 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, stol 120 kg
    Serie Work-Tec
    Udførelse uden hjul
    Siddebredde 460 mm
    Siddedybde 470 mm
    Ryglænshøjde 580 mm
    Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
    Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
    Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
    Materiale, sædeflade Stof
    Materiale, fodkryds Stål
    Farve, sædemateriale sort
    Fodkryds, udførelse Glider
    Understel, udførelse Femarmet fod
    Armlænspar, tilpasning mulig ja
    Vægt 13,5 kg
    Produkttype Arbejdsdrejestol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 965317 BLACK
    EAN/GTIN 4016849625089
    Producentnummer 9020-MH01-602-502217

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sæde og ryglæn med blød stofpolstring. Komfortabel og åndbar. Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven