{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Udførelse | høj siddehøjde | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 580 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 590 mm - 860 mm | |
Materiale, sædeflade | Stof | |
Materiale, fodkryds | Kunststof | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider med fodring | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Vægt | 15,5 kg | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965319 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625508 | |
Producentnummer | 9021-MH01-602-505217 | |
Producent | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |