Arbejdsdrejestol, PU-skum, med glider og fodring, høj BLACK

Art.-nr.: 965302 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
trinløs højdejustering ja
Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, ryglæn PU-skum
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 16 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965302 BLACK
EAN/GTIN 4016849625539
Producentnummer 9021-2000-602-505217

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.
Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven