Arbejdsdrejestol, PU-skum, med hjul, lav BLACK

Art.-nr.: 965301 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
trinløs højdejustering ja
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, ryglæn PU-skum
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 14 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965301 BLACK
EAN/GTIN 4016849624464
Producentnummer 9023-2000-602-502217

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.
Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven