UNI Tower mobil U-form L

Art.-nr.: 955462 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
    Højdeindstilling i intervaller 37
    Serie Tower
    Højde 2.070 mm
    Bredde 750 mm
    Dybde 750 mm
    Nyttebredde 690 mm
    Nyttedybde 510 mm
    Hjul-⌀ 125 mm
    Bæreevne 150 kg
    Vægt 96 kg
    Produkttype Hulvægstårn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955462 L
    EAN/GTIN 4062406584733
    Producentnummer 955462 L

    Betegnelse

    Udførelse:

    Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.
    Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring.
    Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.
    U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Der må maks. monteres 1 skuffemodul pr. Tower.

    Lakering:

    Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

    Bemærk:

    Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven